Sfel - ZIG420IC0B4H30K015 - 58W, 3000K, L1255mm, DALI - ZIG420IC0B4H30K015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4824 lm
température de couleur - 3000...3000 K
diamètre externe - 1255 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ZIGZAG LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
02477001699
Réf. Fournisseur
ZIG420IC0B4H30K015
Réf. Commerciale
Sfel
flux lumineux utile:
4824 lm
température de couleur:
3000...3000 K
diamètre externe:
1255 mm
ZIGZAG LED - 4824lm, 58W, 3000 K, L 1255mm, driver DALI, IP69K, IK10