Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sferaco - 090 1 N-COUDE F/F 90°  - 090026N

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - 090 1 N-COUDE F/F 90° 

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3598781294673

Réf. Sonepar

03969129467

Réf. Fournisseur

090026N

Réf. Commerciale

Sferaco