Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sferaco - CLAP 380 2" FF 3PCS INOX  - 380009

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - CLAP 380 2" FF 3PCS INOX 

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Clapets de non retour et Crépines

Voir tous les produits de cette série

EAN

3598781117910

Réf. Sonepar

03969111791

Réf. Fournisseur

380009

Réf. Commerciale

Sferaco

Clapet inox toutes positions-3 pièces-Taraudé BSP-PN63 DN 2"