Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sferaco - FIL 234 NPT 1" A105N 800LBS - 234006

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - FIL 234 NPT 1" A105N 800LBS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3598781143339

Réf. Sonepar

03969114333

Réf. Fournisseur

234006

Réf. Commerciale

Sferaco

Filtre à tamis en Y-CorpsAcier forgé A105N-Class 800-TaraudéNPT DN 1"