Sferaco - MAN 1640 10B DN 40 RA ABS - 1640006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille raccord de processus - 1/8 pouce
pression statique max. - 10 bar
montage manomètre - attache encastrée
matériau raccord de processus - laiton
raccordement - filetage mâle, conique (NPT)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Manomètres thermomètres
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3598780015736
Réf. Sonepar
03969001573
Réf. Fournisseur
1640006
Marque
Sferaco
taille raccord de processus:
1/8 pouce
pression statique max.:
10 bar
montage manomètre:
attache encastrée
matériau raccord de processus:
laiton
raccordement:
filetage mâle, conique (NPT)
échelle du cadran (pression):
0 – 10 bars
unité de pression:
bar/psi
matériau vitre:
verre de sécurité
liquide amorti:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique


