Sferaco - MAN 1643 10B DN 63 RV ABS - 1643006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille raccord de processus - 1/4 pouce
pression statique max. - 10 bar
montage manomètre - attache encastrée
matériau raccord de processus - laiton
raccordement - filetage mâle, conique (NPT)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Manomètres thermomètres
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3598780006550
Réf. Sonepar
03969000655
Réf. Fournisseur
1643006
Réf. Commerciale
Sferaco
taille raccord de processus:
1/4 pouce
pression statique max.:
10 bar
montage manomètre:
attache encastrée
matériau raccord de processus:
laiton
raccordement:
filetage mâle, conique (NPT)
échelle du cadran (pression):
0 – 10 bars
unité de pression:
bar/psi
matériau vitre:
verre de sécurité
liquide amorti:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique