Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sferaco - R.POINTEAU 489 DN1" BSP A105 3000PSI - 489006

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - R.POINTEAU 489 DN1" BSP A105 3000PSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3598781194683

Réf. Sonepar

03969119468

Réf. Fournisseur

489006

Marque

Sferaco

Rob. à pointeau-CorpsAcier forgé A105-Série 3000 PSI-Taraudé BSP DN 1"