Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sferaco - RC 2244 3" COUPL INOX FEM D  - 2244011

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - RC 2244 3" COUPL INOX FEM D 

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3598780003436

Réf. Sonepar

03969000343

Réf. Fournisseur

2244011

Réf. Commerciale

Sferaco

Raccords à cames inox 316-Joint NBR-Coupleur femelle D-Taraudé BSP DN 3"