Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sferaco - RFM 130 GALVA 1" TE EGAL FFF 130 TE EGAL GALVA FFF - 130G26

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - RFM 130 GALVA 1" TE EGAL FFF 130 TE EGAL GALVA FFF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7892060026273

Réf. Sonepar

03969002627

Réf. Fournisseur

130G26

Réf. Commerciale

Sferaco

Raccord fonte malléable Galva 1" Té égal Femelle-Femelle-Femelle