Sferaco - Vanne à sphère droite laiton chromé pour réservoir WC mâle 3/8" - 679003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement alimentation - autre
embout du robinet - filetage extérieur
avec fonction de mixage d'eaux froides et chaudes - Non
commande - poignée
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gamme sanitaire et robinets porte-manomètre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3598780003047
Réf. Sonepar
03969000304
Réf. Fournisseur
679003
Marque
Sferaco
dimension de raccordement alimentation:
autre
embout du robinet:
filetage extérieur
avec fonction de mixage d'eaux froides et chaudes:
Non
commande:
poignée
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
nickelé
raccordement avance:
filetage extérieur
dimensions du raccordement fileté de la purge (en pouces):
autre
avec plaque de façade:
Non
traversée à broche séparée:
Non
avec sécurité anti-rotation:
Non
avec aérateur:
Non


