Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sferaco - Vanne à sphère équerre laiton nickelé pour réservoir WC 3/8" - 689003

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à sphère équerre laiton nickelé pour réservoir WC 3/8"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement alimentation - autre

  • embout du robinet - filetage extérieur

  • avec fonction de mixage d'eaux froides et chaudes - Non

  • commande - poignée

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gamme sanitaire et robinets porte-manomètre

Voir tous les produits de cette série

EAN

3598780003122

Réf. Sonepar

03969000312

Réf. Fournisseur

689003

Réf. Commerciale

Sferaco

dimension de raccordement alimentation:

autre

embout du robinet:

filetage extérieur

avec fonction de mixage d'eaux froides et chaudes:

Non

commande:

poignée

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

nickelé

raccordement avance:

filetage extérieur

dimensions du raccordement fileté de la purge (en pouces):

autre

avec plaque de façade:

Non

traversée à broche séparée:

Non

avec sécurité anti-rotation:

Non

avec aérateur:

Non