Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sferaco - Vanne sphère laiton titré 4MS Bâtiment+ mâle femelle BSP poignée rouge DN3/4" - 581005

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne sphère laiton titré 4MS Bâtiment+ mâle femelle BSP poignée rouge DN3/4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau robinet - acier inoxydable

  • couleur de base - chrome

  • traitement de la surface - nickelé

  • traitement des surfaces - poli

  • nombre de trous de robinetterie - 2 trou

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vannes à sphère laiton et PVC

Voir tous les produits de cette série

EAN

3598781100172

Réf. Sonepar

03969110017

Réf. Fournisseur

581005

Réf. Commerciale

Sferaco

matériau robinet:

acier inoxydable

couleur de base:

chrome

traitement de la surface:

nickelé

traitement des surfaces:

poli

nombre de trous de robinetterie:

2 trou

couleur d'accent:

rouge

finition basse pression:

Non

raccordement avance:

filetage intérieur

dimension de raccordement alimentation:

3/4 pouce (20)

embout du robinet:

ouvert

type de purge:

tube

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle:

Non

type de vanne d'arrêt pour équipement externe:

mécanique

avec coupleurs:

Non

avec rosaces/ plaque de recouvrement:

Non

limitation de température:

Non

classe de débit volumique:

B

type de poignée:

à une poignée

montage:

plaque / trou de robinet

avec arrêt forcé pour limitation du débit:

Oui

Vanne à sphère laiton titré CW617N Gamme Bâtiment+ mâle/femelle BSP avec poignée acier plate rouge, presse étoupe PTFE permettant un resserage en cas de fuite, axe inéjectable, poignée réversible, DN3/4''