SG Lighting - ancrage au sol acier galvanisé pour bornes SG - 8249042070

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - acier

  • couleur - aluminium

  • largeur - 108 mm

  • longueur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5703821005555

Réf. Sonepar

04937100555

Réf. Fournisseur

8249042070

Réf. Commerciale

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

acier

couleur:

aluminium

largeur:

108 mm

longueur:

450 mm

hauteur:

450 mm

diamètre:

155 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Ancrage au sol Cetong pour bornes KJEVIK - RAY ou CIRCLED acier dimensions : largeur : 108mm hautreur : 450mm diamètre 155mm poids : 4,45 kgs

Les Atouts de l'article:

Accessoire de scellement pour bornes

Les Atouts de la gamme:

Accessoire de scellement pour bornes