SG Lighting - Arena 1200 Medium luminaire industriel blanc 11830lm 4000K Ra>80 non dimmable - 8246092476

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

11830 lm
Voir les options disponibles8890 lm
Voir les options disponibles11100 lm
Voir les options disponibles11300 lm
Voir les options disponibles16500 lm
Voir les options disponibles22400 lm
Voir les options disponibles23200 lm
Voir les options disponibles23370 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles0...0 K

longueur:

1195 mm
Voir les options disponibles1256 mm
Voir les options disponibles1269 mm
Voir les options disponibles1270 mm
Voir les options disponibles1769 mm
Voir les options disponibles1882 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 11830 lm

  • puissance du système - 79 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP23

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703821174473

Réf. Sonepar

04937117447

Réf. Fournisseur

8246092476

Réf. Commerciale

SG Lighting

flux lumineux utile:

11830 lm

puissance du système:

79 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP23

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

longueur:

1195 mm

efficacité lumineuse:

150 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

17.5

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

16

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

27

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

79...79 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

100

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

largeur:

138 mm

hauteur/profondeur:

63 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

2.5 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Arena 1200 lentille moyenne luminaire à usage industriel blanc LED 79W 4000K 11830 lumens 150 lumens/W non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L90/B10>70 000 heures UGR<19 acier et PMMA 230V classe I IP23

Les Atouts de l'article:

ARENA est un réflecteur industriel facile à installer grâce à son boitier à charnières. Idéal pour les entrepôts et les sites industriels, il peut être posé directement au plafond ou suspendu . ARENA peut être installé en câblage traversant

Les Atouts de la gamme:

Facilité d'installation grâce à platine articulée, montage soit au plafond soit avec crochets de montage pour câblage horizontal