SG Lighting - Arena Sport 1200 Medium luminaire industriel blanc Wide 11270lm 4000K Ra>80 DALI - 8246094416

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

11100 lm
Voir les options disponibles8890 lm
Voir les options disponibles9000 lm
Voir les options disponibles11300 lm
Voir les options disponibles11830 lm
Voir les options disponibles16500 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles0...0 K

longueur:

1256 mm
Voir les options disponibles1195 mm
Voir les options disponibles1269 mm
Voir les options disponibles1270 mm
Voir les options disponibles1769 mm
Voir les options disponibles1882 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 11100 lm

  • puissance du système - 77 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP23

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703821177320

Réf. Sonepar

04937117732

Réf. Fournisseur

8246094416

Marque

SG Lighting

flux lumineux utile:

11100 lm

puissance du système:

77 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP23

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

longueur:

1256 mm

efficacité lumineuse:

144 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...230 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

21

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

34

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

100

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

largeur:

235 mm

hauteur/profondeur:

77 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

7

section de conducteur:

2.5 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Arena Sport 1200 lentille large luminaire pour salles de sport blanc LED 77W 4000K 11270 lumens 146 lumens/W DALI IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L90/B10>70 000 heures UGR<24 acier et PMMA 230V classe I IP23

Les Atouts de l'article:

ARENA SPORT est particulièrement adapté aux installations sportives. il peut être posé directement au plafond ou suspendu . ARENA SPORT peut être installé en câblage traversant prévu par ses bornes de raccordement à chaque extrémité.

Les Atouts de la gamme:

Facilité d'installation grâce à platine articulée, montage soit au plafond soit avec crochets de montage pour câblage horizontal