SG Lighting - Arena Sport 1200 w/156mm blanc Top anti-arrêt balle - 8249044861

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 1205 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703821177511

Réf. Sonepar

04937117751

Réf. Fournisseur

8249044861

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

60 mm

longueur:

1205 mm

hauteur:

19 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Arena Sport 1200 couvercle simple top anti-arrêt balle d'une longueur de 156mm blanc matériau : acier

Les Atouts de l'article:

ARENA SPORT est particulièrement adapté aux installations sportives. il peut être posé directement au plafond ou suspendu . ARENA SPORT peut être installé en câblage traversant prévu par ses bornes de raccordement à chaque extrémité.

Les Atouts de la gamme:

Facilité d'installation grâce à platine articulée, montage soit au plafond soit avec crochets de montage pour câblage horizontal