SG Lighting - Bell Maxi suspension noir/blanc 840lm 2700K Ra>90 coupure de phase descendante - 312367


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 840 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021983123671
Réf. Sonepar
04937312367
Réf. Fournisseur
312367
Réf. Commerciale
SG Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
840 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
autre
diamètre:
300 mm
longueur:
317 mm
longueur des filins de suspension:
3000...3000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
mat
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
réflecteur:
autre
répartition lumineuse:
symétrique/asymétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
56 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
évaluation de l’éblouissement (UGR):
22
facteur de puissance (cos phi):
104
régulation constante du flux lumineux:
Non
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.04
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
300 mm
hauteur/profondeur:
317 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.1 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Comme son nom l'indique, BELL est une belle suspension décorative et tendance. Sa source lumineuse en retrait diffuse un éclairage agréable non éblouissant. BELL est livrée avec son cache-piton
Les Atouts de la gamme:
Suspension décorative tendance