SG Lighting - Bell Midi suspension noir/blanc 590lm 2700K Ra>90 coupure de phase descendante - 312364

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

590 lm

couleur du boîtier/corps:

noir
Voir les options disponiblesblanc

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 590 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983123640

Réf. Sonepar

04937312364

Réf. Fournisseur

312364

Marque

SG Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

590 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

230 mm

longueur:

261 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

répartition lumineuse:

symétrique/asymétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

59 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

facteur de puissance (cos phi):

106

régulation constante du flux lumineux:

Non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.04

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

230 mm

hauteur/profondeur:

261 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.07 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

Bell Midi suspension décorative intérieure noir intérieur blanc E27 10W 50000 heures 2700K 590 lumens 59 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau 100° acier et PC 230V classe II IP20

Les Atouts de l'article:

Comme son nom l'indique, BELL est une belle suspension décorative et tendance. Sa source lumineuse en retrait diffuse un éclairage agréable non éblouissant. BELL est livrée avec son cache-piton

Les Atouts de la gamme:

Suspension décorative tendance