SG Lighting - Bell patère de raccordement plafond pour suspension blanc classe II IP20 - 314332


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de Y
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 102 mm
longueur - 102 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7021983143327
Réf. Sonepar
04937314332
Réf. Fournisseur
314332
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de Y
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
102 mm
longueur:
102 mm
hauteur:
22 mm
diamètre:
102 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Patère compatible pour plafonds en pente
Les Atouts de la gamme:
Patère POUR PLAFOND