SG Lighting - borne pour recevoir 1 hublot : Solo Tanto Primo et Uno graphite - 623580

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 270 mm

  • longueur - 171 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7021986235807

Réf. Sonepar

04937623580

Réf. Fournisseur

623580

Réf. Commerciale

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

270 mm

longueur:

171 mm

hauteur:

970 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Borne en aluminium d'une hauteur de 970mm pour recevoir 1 hublot de notre gamme SOLO TANTO PRIMO et UNO couleur graphite

Les Atouts de l'article:

Borne universelle pour luminaires SOLO TANTO PRIMO UNO

Les Atouts de la gamme:

Idéal pour transformer un hublot en borne