SG Lighting - borne pour recevoir 1 hublot : Solo Tanto Primo et Uno noir - 614580


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage 
- matériau - aluminium 
- couleur - noir 
- largeur - 270 mm 
- longueur - 171 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7021986145809
Réf. Sonepar
04937614580
Réf. Fournisseur
614580
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
270 mm
longueur:
171 mm
hauteur:
970 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Borne universelle pour luminaires SOLO TANTO PRIMO UNO
Les Atouts de la gamme:
Idéal pour transformer un hublot en borne


