SG Lighting - Cadre de finition en polycarbonate noir 2X vendu par pack de 12 - 078011

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie
SG Lighting - Cadre de finition en polycarbonate noir 2X vendu par pack de 12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - obturateur

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 9004

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021987801117

Réf. Sonepar

04937780111

Réf. Fournisseur

078011

Marque

SG Lighting

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

obturateur

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9004

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

84 mm

hauteur:

10 mm

profondeur:

10 mm

Leddim cadre noir 2 fenêtres accessoire d'éclairage vendu par 12 pièces permettant d'intégrer les interrupteurs et variateurs des gammes Leddim et Smart matériau : Polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Accessoire LEDDIM SMART

Les Atouts de la gamme:

Accessoire LEDDIM SMART