SG Lighting - Callisto borne noir 60lm 2700K Ra>80 coupure de phase descendante - 914107


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
hauteur/profondeur - 100 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7021989141075
Réf. Sonepar
04937914107
Réf. Fournisseur
914107
Réf. Commerciale
SG Lighting
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
hauteur/profondeur:
100 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
60 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
2700...2700 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
4...4 W
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
20 lm/W
intensité lumineuse:
60 cd
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
180 mm
longueur:
100 mm
diamètre:
180 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
184
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
215
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Potelet minimaliste noire aux couleurs chaudes 2700K
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires LED en saillie pour murs et plafonds