SG Lighting - Circled Multi gris Classe II 3120lm 4000K Ra>70 Lumistep LS8 - 8246090876

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
2970 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 2970 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5703821172936
Réf. Sonepar
04937117293
Réf. Fournisseur
8246090876
Marque
SG Lighting
flux lumineux utile:
2970 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
efficacité lumineuse:
110 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
noir
mode de pose:
rehausse
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
Degré de protection (NEMA):
autre
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
60...60 mm
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Oui
avec commande d'éclairage programmée:
Oui
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
6 m
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
100
largeur:
390 mm
hauteur/profondeur:
185 mm
longueur:
460 mm
diamètre:
390 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1 mm²
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
autre
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
type de raccordement pour capteur/module de communication:
autre
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
CIRCLED est un luminaire pour montage sur mât, il est IK09 et peut donc être installée sur des places publiques, parcs, sentiers…Son éclairage indirect est apaisant et agréable Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting.
Les Atouts de la gamme:
Garantie 10 ans anticorrosion






