SG Lighting - Circled Multi gris tête de mât 60mm Classe II 3120lm 4000K Ra>70 non dimmable - 8246084552


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 0 lm
puissance du système - 27 W
efficacité lumineuse - 0 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5703821165907
Réf. Sonepar
04937116590
Réf. Fournisseur
8246084552
Réf. Commerciale
SG Lighting
flux lumineux utile:
0 lm
puissance du système:
27 W
efficacité lumineuse:
0 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
gris
mode de pose:
rehausse
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
autre
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
0...0 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
0 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
Degré de protection (NEMA):
autre
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
0...0 mm
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
télécommande:
autre
avec radiocommande:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
6 m
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0
largeur:
390 mm
hauteur/profondeur:
185 mm
longueur:
460 mm
diamètre:
0 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0 mm²
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
autre
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
type de raccordement pour capteur/module de communication:
autre
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
CIRCLED est un luminaire pour montage sur mât, il est IK09 et peut donc être installée sur des places publiques, parcs, sentiers…Son éclairage indirect est apaisant et agréable Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting.
Les Atouts de la gamme:
Garantie 10 ans anticorrosion