SG Lighting - Circled Soft borne gris 770lm 4000K Ra 98 non dimmable - 8246096045


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 900 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5703821181044
Réf. Sonepar
04937118104
Réf. Fournisseur
8246096045
Réf. Commerciale
SG Lighting
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
900 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
770 lm
puissance du système:
16 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
autre
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
16...16 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
48 lm/W
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
100
valeur de papillotement Pst LM:
1
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
220 mm
longueur:
900 mm
diamètre:
220 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
6 mm²
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
50
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
85
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Borne contemporaine antivandale IK10
Les Atouts de la gamme:
Garantie 10 ans anticorrosion, livré avec câble HO7RNF 1,5 mètre