SG Lighting - Circled Soft borne noir 770lm 4000K Ra 98 non dimmable - 8246093857


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 900 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5703821176491
Réf. Sonepar
04937117649
Réf. Fournisseur
8246093857
Réf. Commerciale
SG Lighting
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
900 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
770 lm
puissance du système:
16 W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
autre
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
0...0 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
16...16 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
48 lm/W
intensité lumineuse:
770 cd
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
100
valeur de papillotement Pst LM:
1
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
220 mm
longueur:
900 mm
diamètre:
220 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
6 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
CIRCLED est une borne antivandale IK10 qui peut donc être installée sur des places publiques, parcs, sentiers…Son éclairage indirect est apaisant et agréable sans pollution lumineuse. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting.
Les Atouts de la gamme:
Garantie 10 ans anticorrosion