SG Lighting - Circulus suspension noir 1360lm 2700K Ra>80 coupure de phase descendante - 214005

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1360 lm
Voir les options disponibles1345 lm
Voir les options disponibles2990 lm
Voir les options disponibles3060 lm
Voir les options disponibles3150 lm
Voir les options disponibles3410 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1360 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021982140051

Réf. Sonepar

04937214005

Réf. Fournisseur

214005

Réf. Commerciale

SG Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1360 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique opalin

diamètre:

360 mm

longueur:

45 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

450...450 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

réflecteur:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

69

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

110

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

17...17 W

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

72 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

évaluation de l’éblouissement (UGR):

24

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.04

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

continu

largeur:

360 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

Circulus suspension intérieure design noir LED 17W 50000 heures 2700K 1360 lumens 72 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20

Les Atouts de l'article:

CIRCULUS Suspension est un luminaire au design minimaliste qui diffuse un important flux lumineux tout en restant confortable. Son principal atout est que le câble d'alimentation est invisible, seuls sont visibles les 3 câbles réglables de suspension.

Les Atouts de la gamme:

Aucun câble électrique visible