SG Lighting - Concido suspension d'intérieur LED blanc 5260lm 3000K Ra>80 non dimmable - 8246087009

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 5260 lm

  • puissance du système - 57 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703821169448

Réf. Sonepar

04937116944

Réf. Fournisseur

8246087009

Marque

SG Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

5260 lm

puissance du système:

57 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre opalin

diamètre:

292 mm

longueur:

645 mm

longueur des filins de suspension:

0...5000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

57...57 W

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

92 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

100

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

292 mm

hauteur/profondeur:

645 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

Concido luminaire intérieur suspendu profilé en forme de goutte d'eau blanc LED 57W 50000 heures 3000K 5260 lumens 92 lumens/W non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures aluminium et verre opale 230V classe I IP20

Les Atouts de l'article:

CONCIDO est un luminaire suspendu en forme de goutte d'eau qui diffuse un éclairage direct et indirect. Idéal pour les grandes hauteurs, CONCIDO est livré avec 5 mètres de câble.

Les Atouts de la gamme:

Suspension en forme de goutte d'eau