SG Lighting - Connect Bridge kit en saillie de liaison entre SG Connect et les luminaires DALI - 820539

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7021988205396

Réf. Sonepar

04937820539

Réf. Fournisseur

820539

Réf. Commerciale

SG Lighting

modèle:

autre

nombre de canaux:

1

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

mode de pose:

saillie

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

nombre d'appareils max. par canal:

20

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Non

possibilité de mise à jour:

Non

tension de fonctionnement:

202...254 V

type de tension:

AC

consommation d'énergie:

0.5 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Connect Bridge kit saillie permet la liaison entre le système SG Connect et les luminaires DALI qui peuvent communiquer et profiter de toutes les fonctions des autres luminaires (jusqu'à 20 unités) charge maximale 400VA sur relais interne

Les Atouts de l'article:

Accessoire connect

Les Atouts de la gamme:

Accessoire connect