SG Lighting - Connect Driver Slave un driver esclave SG Connect (Zigbee) 500mA - 820504

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP20

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...48 V

  • courant de sortie - 500...500 mA

  • puissance de sortie - 6...36 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7021988205044

Réf. Sonepar

04937820504

Réf. Fournisseur

820504

Réf. Commerciale

SG Lighting

tension de sortie:

24...48 V

courant de sortie:

500...500 mA

puissance de sortie:

6...36 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

157 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

0.5 W

classe de protection:

II

diamètre:

0 mm

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Connect Driver Slave est un driver esclave SG Connect utilisant la communication via le protocole Zigbee/Wireles 500mA 3 pôles Linect

Les Atouts de l'article:

Driver Connect sans fil pour RAX SOFT

Les Atouts de la gamme:

Accessoire gamme CONNECT pour RAX SOFT