SG Lighting - Connect Driver Slave un driver esclave SG Connect (Zigbee) 900mA - 820515


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de sortie:
150...1050 mAindice de protection (IP):
IP20Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...48 V
courant de sortie - 150...1050 mA
puissance de sortie - 6...36 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SG CONNECT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7021988205150
Réf. Sonepar
04937820515
Réf. Fournisseur
820515
Réf. Commerciale
SG Lighting
tension de sortie:
24...48 V
courant de sortie:
150...1050 mA
puissance de sortie:
6...36 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
157 mm
largeur:
45 mm
hauteur:
30 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Oui
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
0.5 W
classe de protection:
II
diamètre:
0 mm
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Driver pour luminaire connecté avec connexion LINECT
Les Atouts de la gamme:
Driver pour luminaire connecté avec connexion LINECT