SG Lighting - Connect Sensor IP65 détecteur de mouvement sans fil blanc - 820546

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie
SG Lighting - Connect Sensor IP65 détecteur de mouvement sans fil blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - capteur de présence

  • mode de commande - autre

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7021988205464

Réf. Sonepar

04937820546

Réf. Fournisseur

820546

Réf. Commerciale

SG Lighting

modèle:

capteur de présence

mode de commande:

autre

indice de protection (IP):

IP65

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

51.5 mm

diamètre:

95 mm

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

0.09 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

Connect Sensor Pir IP65 est un détecteur de mouvement sans fil qui communique et contrôle les luminaires Connect sans détecteur via Zigbee. Le fait d'être alimenté par batterie le rend flexible et facile à placer