SG Lighting - Cube Lux downlight blanc DimToWarm 520lm 2000-2800K Ra>95 coupure de phase - 906211

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

520 lm
Voir les options disponibles580 lm
Voir les options disponibles590 lm
Voir les options disponibles1010 lm
Voir les options disponibles1160 lm
Voir les options disponibles1180 lm

indice de protection (IP):

IP44
Voir les options disponiblesIP21

longueur:

132 mm
Voir les options disponibles231 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 520 lm

  • puissance du système - 6 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • longueur - 132 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021989062110

Réf. Sonepar

04937906211

Réf. Fournisseur

906211

Marque

SG Lighting

flux lumineux utile:

520 lm

puissance du système:

6 W

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

longueur:

132 mm

efficacité lumineuse:

84 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

132 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

231 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

65 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

0

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

intensité lumineuse:

0 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Cube Lux downlight en saillie DTW blanc LED 6W 50000 heures 20002800K 520 lumens 71 lumens/W coupure de phase IRC >95 SDCM 3 durée de vie : L90/B10>50 000 heures UGR <21 aluminium et verre clair 230V classe I IP20

Les Atouts de l'article:

CUBE est idéal partout où il n'est pas possible d'encastrer un downlight. Son montage est très simple avec connexion rapide entre le boîtier du luminaire et la plaque au plafond. Avec module LED DTW 2000-2800K

Les Atouts de la gamme:

Garantie 10 ans anticorrosion