SG Lighting - DALI to Phasedim Pill micro module 200VA - 820382

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - convertisseur de signal

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021988203828

Réf. Sonepar

04937820382

Réf. Fournisseur

820382

Réf. Commerciale

SG Lighting

modèle:

convertisseur de signal

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

26 mm

diamètre:

49 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

1 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

26 mm

DALI to Phasedim Pill micro module qui transforme le signal Dali en coupure de phase afin de simplifier l'installation et limiter le nombre d'adresses entrée pour interrupteur à impulsion 3-200VA 2 phases

Les Atouts de l'article:

Convertit signal DALI en coupure de phase

Les Atouts de la gamme:

Convertit signal DALI en coupure de phase