SG Lighting - Disc 290 luminaire saillie noir 1960lm 4000K Ra>80 coupure de phase descendante - 606045

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1960 lm
Voir les options disponibles0 lm
Voir les options disponibles1740 lm
Voir les options disponibles1770 lm
Voir les options disponibles1850 lm
Voir les options disponibles1890 lm
Voir les options disponibles1900 lm
Voir les options disponibles1920 lm
Voir les options disponibles1990 lm
Voir les options disponibles2020 lm
Voir les options disponibles2080 lm
Voir les options disponibles2190 lm
Voir les options disponibles3130 lm
Voir les options disponibles3280 lm
Voir les options disponibles3400 lm
Voir les options disponibles3470 lm
Voir les options disponibles3480 lm
Voir les options disponibles3560 lm
Voir les options disponibles3770 lm
Voir les options disponibles3780 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles2700...6500 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

longueur:

55 mm
Voir les options disponibles283 mm
Voir les options disponibles470 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1960 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986060454

Réf. Sonepar

04937606045

Réf. Fournisseur

606045

Marque

SG Lighting

flux lumineux utile:

1960 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

longueur:

55 mm

efficacité lumineuse:

115 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

80

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

51

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

17...17 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.04

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

288 mm

hauteur/profondeur:

55 mm

diamètre externe:

288 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Disc 290 luminaire en saillie au profil effilé noir LED 17W 4000K 1960 lumens 115 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures UGR <22 faisceau 85° aluminium et prisme opale 230V classe II IP20 IK10

Les Atouts de l'article:

Applique plafonnier contemporain aux arêtes vives et épurées

Les Atouts de la gamme:

Large gamme de plafonniers et appliques aluminium, efficaces et contemporains