Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SG Lighting - Driver 24V blanc 120W DALI/Push Dim pour Stripline et Slimline - 820443

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 0...24 V

  • courant de sortie - 0...5000 mA

  • puissance de sortie - 0...120 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021988204436

Réf. Sonepar

04937820443

Réf. Fournisseur

820443

Réf. Commerciale

SG Lighting

tension de sortie:

0...24 V

courant de sortie:

0...5000 mA

puissance de sortie:

0...120 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

240 mm

largeur:

60 mm

hauteur:

49 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

I

diamètre:

0 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Alimentation LED pour gamme Stripline système de ruban et et gamme Slimline 120W DALI/Push Dim durée de vie : 50 000 heures 24V IP20

Les Atouts de l'article:

Driver 24V 120W

Les Atouts de la gamme:

Driver 24V 120W