SG Lighting - Echo applique murale cubique blanc 2xGU10 classe II IP54 - 611682

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

90 mm

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 70 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • longueur - 90 mm

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986116823

Réf. Sonepar

04937611682

Réf. Fournisseur

611682

Marque

SG Lighting

puissance du système:

70 W

indice de protection (IP):

IP54

longueur:

90 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

GU10

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

215 mm

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

Echo applique murale décorative de forme cubique extérieure blanc 2xGU10 coupure de phase IRC >80 SDCM 4 faisceau de 35° aluminium et verre 230V classe II IP54 IK08

Les Atouts de l'article:

ECHO est une applique murale contemporaine de forme cubique qui s'harmonise parfaitement à tous les types de façades.Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

Les Atouts de la gamme:

Intérieur et extérieur, garantie 10 ans anticorrosion