SG Lighting - Facet II 1200 suspension blanc 4674lm (6500K) 2700-6500K Ra>80 TW LEDDIM - 8246094542

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

0 lm
Voir les options disponibles4250 lm
Voir les options disponibles4470 lm
Voir les options disponibles4530 lm
Voir les options disponibles6760 lm
Voir les options disponibles7120 lm

température de couleur:

2700...6500 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • puissance du système - 0 W

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703821177689

Réf. Sonepar

04937117768

Réf. Fournisseur

8246094542

Marque

SG Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

0 lm

puissance du système:

0 W

température de couleur:

2700...6500 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

autre

longueur:

1196 mm

longueur des filins de suspension:

2500...2500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

38...38 W

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

0 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

facteur de puissance (cos phi):

100

valeur de papillotement Pst LM:

1

régulation constante du flux lumineux:

Non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

112 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

Facet II suspension décorative intérieure blanc LED 39W 27006500K 4674 lumens (6500K) 123 lumens/W Tunable White LEDDIM IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>100 000 heures UGR<19 RG 1 matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20

Les Atouts de l'article:

FACET II est une belle suspension à diffusion directe/indirecte. Son optique prismatique est anti-éblouissement et FACET II est prêt à être raccordé pour une installation rapide. FACET II est livré avec un câble de 2,5 mètres

Les Atouts de la gamme:

Gamme de suspension, UGR < 16,6