SG Lighting - Fagernes Borne obturateur de - 630076


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 115 mm
longueur - 139 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7021986300765
Réf. Sonepar
04937630076
Réf. Fournisseur
630076
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
115 mm
longueur:
139 mm
hauteur:
11 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Obturateur pour borne
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'appliques et bornes contemporaines extérieures garantie 10 ans anticorrosion