SG Lighting - Fagernes Borne Set d?ancrage acier inoxydable - 630066

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 195 mm

  • longueur - 195 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986300666

Réf. Sonepar

04937630066

Réf. Fournisseur

630066

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

195 mm

longueur:

195 mm

hauteur:

250 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Fagernes Borne accessoire de fixation : set d'ancrage en acier à maçonner pour une installation plus stable

Les Atouts de l'article:

Set d'ancrage pour borne en acier inoxydable

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'appliques et bornes contemporaines extérieures garantie 10 ans anticorrosion