SG Lighting - Flom bras déporté de 695mm pour la gamme de projecteur mural FLOM blanc - 630090


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 125 mm
longueur - 695 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7021986300901
Réf. Sonepar
04937630090
Réf. Fournisseur
630090
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
gris
largeur:
125 mm
longueur:
695 mm
hauteur:
87 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Bras aluminium graphite pour FLOM
Les Atouts de la gamme:
Accesssoire FLOM