Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SG Lighting - Flom bras déporté de 695mm pour la gamme de projecteur mural FLOM graphite - 630091

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 125 mm

  • longueur - 695 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986300918

Réf. Sonepar

04937630091

Réf. Fournisseur

630091

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

125 mm

longueur:

695 mm

hauteur:

87 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Flom Sign Arm bras déporté blanc en aluminium adaptable à tous les projecteurs extérieurs de la même gamme destiné à de l'éclairage d'enseignes et de façades

Les Atouts de l'article:

Bras aluminium blanc pour FLOM

Les Atouts de la gamme:

Accesssoire FLOM