SG Lighting - Frosta 480 plafonnier blanc 1860 lm 2700K Ra>80 coupure de phase descendante - 211700

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2200 lm
Voir les options disponibles2230 lm
Voir les options disponibles2290 lm
Voir les options disponibles2370 lm
Voir les options disponibles3150 lm
Voir les options disponibles3220 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 129 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021982117008

Réf. Sonepar

04937211700

Réf. Fournisseur

211700

Réf. Commerciale

SG Lighting

flux lumineux utile:

2200 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

129 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

20.4

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

450...450 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

69

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

110

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

17...17 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

100

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

hauteur/profondeur:

90 mm

diamètre externe:

480 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Frosta 480 blanc plafonnier ou applique 17W 2700K coupure de phase 1860 lumens 109 lumens/W IRC >80 RG 0 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>100 000 heures Faisceau 117° matériau : acier et PMMA classe II IK08 IP20

Les Atouts de l'article:

Plafonnier très contemporain avec vasque en verre de diamètre 480mm

Les Atouts de la gamme:

Gamme de plafonnier très contemporains avec vasque en verre