SG Lighting - High5 tête de mât diamètre 60mm gris Lentille I 2730lm 4000K Ra>70 non dimmable - 8246087863

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2730 lm
Voir les options disponibles2560 lm
Voir les options disponibles2780 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2730 lm

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703821168045

Réf. Sonepar

04937116804

Réf. Fournisseur

8246087863

Marque

SG Lighting

flux lumineux utile:

2730 lm

puissance du système:

23 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

efficacité lumineuse:

119 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

gris

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

60

Degré de protection (NEMA):

autre

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

60...60 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

6 m

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

100

largeur:

175 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

550 mm

diamètre:

0 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

type de raccordement pour capteur/module de communication:

autre

avec détecteur crépusculaire:

Non

High5 multi lentille S luminaire extérieur à monter en top Ø 60mm gris LED 23W 4000K 2730 lumens 119 lumens/W non dimmable IRC >70 SDCM 3 durée de vie : L80/B10> 80 000 heures matériau : aluminium et verre clair 230V classe II IP66 IK08

Les Atouts de l'article:

HIGH 5 est un luminaire pour montage en tête de mat de forme épurée et efficace. HIGH5 est livré avec 6 mètres de câble pour des mâts standards, HIGH 5 estasymétrique. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

Les Atouts de la gamme:

Distribution de la lumière asymétrique, garantie 10 ans anticorrosion