SG Lighting - High5 tête de mât diamètre 60mm gris Lentille II 2960lm 4000K Ra>70 non dimmable - 8246087931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
2960 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 2960 lm
puissance du système - 23 W
température de couleur - 4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703821167932
Réf. Sonepar
04937116793
Réf. Fournisseur
8246087931
Marque
SG Lighting
flux lumineux utile:
2960 lm
puissance du système:
23 W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
efficacité lumineuse:
129 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
gris
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
0 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
60
Degré de protection (NEMA):
autre
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
60...60 mm
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
6 m
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
100
largeur:
175 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
longueur:
550 mm
diamètre:
0 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1 mm²
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
autre
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
type de raccordement pour capteur/module de communication:
autre
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
HIGH 5 est un luminaire pour montage en tête de mat de forme épurée et efficace. HIGH5 est livré avec 6 mètres de câble pour des mâts standards, HIGH 5 estasymétrique. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting
Les Atouts de la gamme:
Distribution de la lumière asymétrique, garantie 10 ans anticorrosion






