Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SG Lighting - Hovden Pole accessoire : piquet de 1300 mm graphite pour les spots de la gamme - 630077

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 1300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986300772

Réf. Sonepar

04937630077

Réf. Fournisseur

630077

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

35 mm

longueur:

1300 mm

hauteur:

35 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Hovden Pole est un piquet d'une hauteur de 1300mm utilisable pour toute la gamme de spots Hovden fixation support pré-percée (visserie incluse) et doté d'une fente pour ranger le câble matériau : aluminium moulé sous pression

Les Atouts de l'article:

Piquet 1300mm pour HOVDEN

Les Atouts de la gamme:

Piquet 1300mm pour HOVDEN