SG Lighting - Inspire accessoire d'assemblage en aluminium noir - 212470

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 38 mm

  • longueur - 78 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021982124709

Réf. Sonepar

04937212470

Réf. Fournisseur

212470

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur flexible

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

38 mm

longueur:

78 mm

hauteur:

67 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Inspire accessoire d'assemblage en aluminium noir qui se fixe aux extrémités des luminaires permettant de relier deux Inspire et créer des angles uniquement à l'horizontal

Les Atouts de l'article:

Accessoire INSPIRE

Les Atouts de la gamme:

Accessoire INSPIRE