SG Lighting - Inspire noir 4140lm 3000K Ra>80 dimmable 1x interrupteur à tirette - 212472

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

4140 lm
Voir les options disponibles4300 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 4140 lm

  • puissance du système - 34 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021982124723

Réf. Sonepar

04937212472

Réf. Fournisseur

212472

Réf. Commerciale

SG Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

4140 lm

puissance du système:

34 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

autre

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

longueur:

1243 mm

longueur des filins de suspension:

0...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

23

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

36

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

34...34 W

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

122 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

évaluation de l’éblouissement (UGR):

9.2

facteur de puissance (cos phi):

100

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

largeur:

38 mm

hauteur/profondeur:

67 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

1

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

Inspire suspension décorative intérieure noir LED 34W 3000K 4140 lumens 122 lumens/W dimmable avec un interrupteur à tirette IRC >80 SDCM 3 UGR<10 RG 1 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PC 230V classe I IP20

Les Atouts de l'article:

Suspension efficace, confortable avec inter tirette

Les Atouts de la gamme:

Suspensions avec très faible UGR