SG Lighting - Inspire réflecteur 150 de couleur or pour 4 LEDS - 212482


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - or
largeur - 38 mm
longueur - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7021982124822
Réf. Sonepar
04937212482
Réf. Fournisseur
212482
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
or
largeur:
38 mm
longueur:
140 mm
hauteur:
16 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire or inspire
Les Atouts de la gamme:
Accessoire or inspire